{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 16-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 142,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 171 mm | |
Ukupna duljina L | 269 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116700 19 | |
EAN / GTIN | 4045197034366 | |
Broj proizvođača | 116700 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo, dugačko HSS N 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
81,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 269 | 198 | 233 | 233 | 127 | 198 |
Standard | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 142,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 35,5 | 106,5 |