{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 22,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 120 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 121,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 155 mm | |
Ukupna duljina L | 253 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 16 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116620 22,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097189 | |
Broj proizvođača | 116620 22,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za razvrtanje HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 22,5mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
77,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tip | N | N | N | INOX | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |