{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 34 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 120 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 139 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 190 mm | |
Ukupna duljina L | 339 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 24 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,31 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116620 34 | |
EAN / GTIN | 4062406097400 | |
Broj proizvođača | 116620 34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za razvrtanje HSS N 34 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
209,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Kut vrha | 120 | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,31 | 0,25 | 0,25 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 139 | 139 | 139 |