{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 120 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 122,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 160 mm | |
Ukupna duljina L | 281 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 17,3 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,24 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197033895 | |
Broj proizvođača | 116620 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za razvrtanje HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 25mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
96,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
189,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
138,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 281 mm | 219 mm | 327 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Kut vrha | 120 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 135 stupanj | 130 stupanj | 118 stupanj |