{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 120 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 91,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 212 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 10,5 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116620 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033680 | |
Broj proizvođača | 116620 14,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za razvrtanje HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 14,75mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
58,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 212 mm | 169 mm | 212 mm | 169 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm | 14,75 mm |
Kut vrha | 120 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tip | N | N | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm | 91,9 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |