{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197031792 | |
Broj proizvođača | 116360 11,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E VA 11,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
72,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
44,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
32,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
64,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | Morse konus | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 135 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |