{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Tip | INOX | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 21,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032133 | |
Broj proizvođača | 116360 21,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E VA, bez prevlake, ⌀ DC h8: 21,5mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
73,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 21,5 mm | |||
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tip | INOX | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 150 mm | |||
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,22 mm/okr |