{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 77,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197031778 | |
Broj proizvođača | 116360 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E VA 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Ukupna duljina L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Nazivni ⌀ DC | 11 | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 77,5 | 30,5 | 77,5 | 77,5 |