{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 110,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | |
Ukupna duljina L | 238 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197032072 | |
Broj proizvođača | 116360 19,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E VA, bez prevlake, ⌀ DC h8: 19,75mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
151,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 238 mm | 238 mm | 238 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS |
Tip | INOX | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 110,4 mm | 110,4 mm | 110,4 mm |