{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Tip | INOX | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 29,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032300 | |
Broj proizvođača | 116360 29,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E VA, bez prevlake, ⌀ DC h8: 29,5mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
136,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS |
Kut spirale | 35-40 stupanj | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |