{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031785 | |
Broj proizvođača | 116360 11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E VA 11,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
30,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
25,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
62,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
52,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |