{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 25,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 126,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 165 mm | |
Ukupna duljina L | 286 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032225 | |
Broj proizvođača | 116360 25,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E VA 25,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
252,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
100,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 286 | 286 | 286 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Kut vrha | 135 | 118 | 118 |
Morse konus MK veličina | 3 | 3 | 3 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |