{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 24,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 123,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 160 mm | |
Ukupna duljina L | 281 mm | |
Morse konus MK veličina | 3 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032201 | |
Broj proizvođača | 116360 24,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E VA, bez prevlake, ⌀ DC h8: 24,5mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
91,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | Morse konus | Morse konus | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | INOX | N | N | N |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |