{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 82 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 91 mm | |
Ukupna duljina L | 139 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745288 | |
Broj proizvođača | 116051 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 6 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.955 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6 | 6 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 91 | 91 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |