{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,1 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 62 mm | |
Ukupna duljina L | 95 mm | |
⌀ drške Ds | 2,6 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406745059 | |
Broj proizvođača | 116051 2,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 2,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
459 dijelovi na zalihi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
3,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 95 | 95 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 | 2,6 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tip | N | N |