{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 61,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 66 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 2,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 2,9 | |
EAN / GTIN | 4062406745080 | |
Broj proizvođača | 116051 2,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 2,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 61,7 | 61,7 |