{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 79,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 132 mm | |
⌀ drške Ds | 4,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Broj proizvođača | 116051 4,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 4,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
303 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
4,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 | 87 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 79,8 | 79,8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |