{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 78 mm | |
Ukupna duljina L | 119 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 4 | |
EAN / GTIN | 4062406745196 | |
Broj proizvođača | 116051 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.648 dijelovi na zalihi
4,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi
14,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | crveno |
Ukupna duljina L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |