{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 125 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 149 mm | |
Ukupna duljina L | 227 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 16 | |
EAN / GTIN | 4062406745516 | |
Broj proizvođača | 116051 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
322 dijelovi na zalihi
31,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
19,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 149 | 120 | 120 | 149 | 58 | 120 |
⌀ drške Ds | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12,7 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |