{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 55,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 59 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 2,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745011 | |
Broj proizvođača | 116051 2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N 2,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
1,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
3,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tip | N | N |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 55,7 | 55,7 |