{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 116 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 134 mm | |
Ukupna duljina L | 205 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Broj proizvođača | 116051 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
45,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | crveno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |