Spiralno svrdlo HSS/E N 8 mm

Artikl br.: 114405 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.103 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 63 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 75 mm
Ukupna duljina L 117 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114405 8
EAN / GTIN 4045197535252

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
Čelik < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu