{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 9,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535436 | |
Broj proizvođača | 114405 9,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E N 9,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 | 9,8 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Kut vrha | 135 | 135 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 | 43 |
⌀ drške Ds | 9,8 | 9,8 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |