{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 20,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 49 mm | |
⌀ drške Ds | 2,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534668 | |
Broj proizvođača | 114405 2,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 2,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi
2,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,1 | 2,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Kut vrha | 135 | 135 |
⌀ drške Ds | 2,1 | 2,1 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 20,9 | 8,9 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |