{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,7 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 53 mm | |
⌀ drške Ds | 2,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534675 | |
Broj proizvođača | 114405 2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 2,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
559 dijelovi na zalihi
2,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 2,2 | 2,2 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 2,2 | 2,2 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,7 | 9,7 |