{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 6,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535122 | |
Broj proizvođača | 114405 6,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E N 6,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53 | 21 |