{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114405 9 | |
EAN / GTIN | 4045197535351 | |
Broj proizvođača | 114405 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS/E N 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.151 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
19,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
16,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | FS | H |
⌀ drške Ds | 9 | 9 | 9 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |