{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 66 mm | |
Hauteur h | 14 mm | |
Ouverture | 30 mm | |
Mesure étalon S | 30 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 2-30 | |
EAN / GTIN | 4018754034031 | |
Réf. fabricant | 58214030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 2-30mm
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
50,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock
36,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 66 mm | 62,7 mm |
Emmanchement | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hauteur h | 14 mm | 14 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 30 mm | 30 mm |
Mesure étalon S | 30 mm | 32,5 mm |
Outil interchangeable | Embout | Embout |