{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 22 mm | |
Hauteur h | 5 mm | |
Ouverture | 8 mm | |
Série | 731/10 | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 1-8 | |
EAN / GTIN | 4018754033805 | |
Réf. fabricant | 58211008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 1-8mm
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
34,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
23,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hauteur h | 5 mm | 5,7 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Mesure étalon S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |