{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 35 mm | |
Hauteur h | 8 mm | |
Ouverture | 14 mm | |
Mesure étalon S | 25 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 2-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033935 | |
Réf. fabricant | 58214014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 2-14mm
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
37,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
27,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 35 mm | 31,1 mm |
Emmanchement | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hauteur h | 8 mm | 7 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 14 mm | 14 mm |
Mesure étalon S | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |