{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 42 mm | |
Hauteur h | 9 mm | |
Ouverture | 19 mm | |
Série | 731/10 | |
Mesure étalon S | 20 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754033911 | |
Réf. fabricant | 58211019 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 1-19mm
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock
32,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
366 article(s) en stock
23,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 42 mm | 41,6 mm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm |
Mesure étalon S | 20 mm | 20 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |