{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 38 mm | |
Hauteur h | 8,5 mm | |
Ouverture | 16 mm | |
Série | 731/10 | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 1-16 | |
EAN / GTIN | 4018754033881 | |
Réf. fabricant | 58211016 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 1-16mm
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
32,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
23,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 38 mm | 36 mm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hauteur h | 8,5 mm | 7,7 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 16 mm | 16 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Outil interchangeable | Embout | Embout |