{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 74 mm | |
Hauteur h | 15 mm | |
Ouverture | 38 mm | |
Mesure étalon S | 32,5 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 2-38 | |
EAN / GTIN | 4018754158287 | |
Réf. fabricant | 58214038 |