{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 30 mm | |
Hauteur h | 7 mm | |
Ouverture | 13 mm | |
Série | 731/10 | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Réf. fabricant | 58211013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 1-13mm
Sur demande
Disponibilité
229 article(s) en stock
32,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock
23,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 30 mm | 28,8 mm |
Emmanchement | 9×12 mm | 9×12 mm |
Hauteur h | 7 mm | 5,7 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 13 mm | 13 mm |
Mesure étalon S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |