{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Largeur b | 42 mm | |
Hauteur h | 10 mm | |
Ouverture | 18 mm | |
Mesure étalon S | 25 mm | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Type de produit | Embout a fourche |
Référence article | 657800 2-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033973 | |
Réf. fabricant | 58214018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout à fourche, Type-Ouverture: 2-18mm
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
37,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
27,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur b | 42 mm | 38,6 mm |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | chromé (résistant à l'écaillement) |
Ouverture | 18 mm | 18 mm |
Mesure étalon S | 25 mm | 25 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Outil interchangeable | Embout | Embout |
Type de produit | Embout a fourche | Embout a fourche |