{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 5/8 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 22,4 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642400 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007899 | |
Réf. fabricant | 03410036 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 5/8 pouce
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
9,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
455 article(s) en stock
6,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 052 article(s) en stock
16,15 €
8,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 037 article(s) en stock
3,64 €
2,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
468 article(s) en stock
10,30 €
5,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 22,4 mm | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier hautes performances HPQ® | |||
Ouverture | 5/8 pouce | 5/8 pouce | 5/8 pouce | 5/8 pouce | 5/8 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |