• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille 12 pans, 1/2 pouce 25/32 pouce

Réf.: 642400 25/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 25/32 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 27 mm
Longueur 41 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642400 25/32
EAN / GTIN 4018754007936
Réf. fabricant 03410041

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.