Coffret de douilles dimensions américaines, carré 1/2 pouce 23 pièces

Réf.: 638711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 3/8-1.1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 23
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 3/8-1.1/4 pouce
Longueur 454 mm
Largeur 253 mm
Hauteur 64 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 638711
EAN / GTIN 4018754260966
Réf. fabricant 96035125

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage jusqu’à 3/4 pouce (dimensions américaines).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 17 pièces 642400
Réf. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000 réf. 50; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange