{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 1.1/8 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 38,1 mm | |
Longueur | 45 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642400 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007998 | |
Réf. fabricant | 03410052 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 1.1/8 pouce
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
14,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
480 article(s) en stock
12,00 €
6,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
462 article(s) en stock
22,40 €
11,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
483 article(s) en stock
7,15 €
3,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
444 article(s) en stock
18,15 €
9,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 38,1 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier hautes performances HPQ® | |||
Ouverture | 1.1/8 pouce | 1.1/8 pouce | 1.1/8 pouce | 1.1/8 pouce | 1.1/8 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |