{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7/8 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 29,7 mm | |
Longueur | 42 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642400 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007950 | |
Réf. fabricant | 03410044 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 7/8 pouce
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
10,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
475 article(s) en stock
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 128 article(s) en stock
17,85 €
9,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 071 article(s) en stock
5,30 €
2,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
454 article(s) en stock
13,45 €
6,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Surface | chromé sur nickel | chromé | |||
Ouverture | 7/8 pouce | 7/8 pouce | 7/8 pouce | 7/8 pouce | 7/8 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |