{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 3/4 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 26,2 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642400 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754007929 | |
Réf. fabricant | 03410040 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 3/4 pouce
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
9,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 060 article(s) en stock
6,75 €
4,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 050 article(s) en stock
17,10 €
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 023 article(s) en stock
4,36 €
2,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
458 article(s) en stock
11,20 €
5,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 26,2 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
Ouverture | 3/4 pouce | 3/4 pouce | 3/4 pouce | 3/4 pouce | 3/4 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |