Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces 3/4 pouce

Réf.: 642532 3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 050 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 3/4 pouce
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Norme DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
    ⌀ côté réception 26,5 mm
    Longueur 77 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
    Matériau Acier hautes performances HPQ®
    Surface chromé
    Avec profil AS-Drive oui
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 642532 3/4
    EAN / GTIN 4062406310523
    Réf. fabricant 642532 3/4

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.
    Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.