Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/8pouce

Réf.: 642532 5/8
Remise
13,73 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
1 044 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5/8 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ côté réception 22,5 mm
Longueur 77 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642532 5/8
EAN / GTIN 4062406310509
Réf. fabricant 642532 5/8

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/8pouce

Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/8pouce

Sur demande
Disponibilité
1 044 article(s) en stock
13,73 €
8,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
444 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 034 article(s) en stock
3,09 €
1,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
468 article(s) en stock
8,75 €
5,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 22,5 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,9 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce 1/2 pouce
Longueur 77 mm 38 mm 38 mm 77 mm
Ouverture 5/8 pouce 5/8 pouce 5/8 pouce 5/8 pouce
Type de produit Douille Douille Douille Douille