{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 13/16 pouce | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 28,2 mm | |
Longueur | 41 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007943 | |
Réf. fabricant | 03410042 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille 12 pans, 1/2 pouce 13/16 pouce
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
10,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock
7,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
512 article(s) en stock
17,85 €
9,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
498 article(s) en stock
12,60 €
6,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 070 article(s) en stock
4,99 €
3,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 28,2 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 41 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm | 38 mm |
Surface | chromé sur nickel | chromé | |||
Ouverture | 13/16 pouce | 13/16 pouce | 13/16 pouce | 13/16 pouce | 13/16 pouce |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |