• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X11 mm

Réf.: 615600 10X11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 039 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 11 mm
Longueur de clé L 200 mm
⌀ bague maximal D1 max 16 mm
⌀ bague maximal D2 max 18 mm
Position de l'œil 75 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil fortement coudé oui
Œil ouvert non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615600 10X11
EAN / GTIN 4062406220860
Réf. fabricant 615600 10X11

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée  10X11 mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X11 mm

Sur demande
Disponibilité
1 039 article(s) en stock
8,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 578 article(s) en stock
3,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Surface chromé mat chromées
Ouverture de clé 1 10 10
Ouverture de clé 2 11 11
Dim. ouvertures de clés métrique métrique
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
⌀ bague maximal D1 max 16 16
Type de produit Clés Clés