{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 22 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur de clé L | 330 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 34 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 37 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221034 | |
Réf. fabricant | 615600 22X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 22X24mm
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock
15,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
463 article(s) en stock
9,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
740 article(s) en stock
10,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock
21,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Ouverture de clé 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |