{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 22 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 243 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 38,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 42 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 15 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 | |
Réf. fabricant | 619705 22X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 22X24 mm
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock
24,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
480 article(s) en stock
10,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
903 article(s) en stock
12,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock
18,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 243 | 325 | 325 | 330 |
Ouverture de clé 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ouverture de clé 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 38,5 | 34 | 34 | 34 |
⌀ bague maximal D2 max | 42 | 37 | 37 | 37 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |