{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 9 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 153 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 19,4 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 9X11 | |
EAN / GTIN | 4045197673336 | |
Réf. fabricant | 619705 9X11 |