{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 297 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 50,4 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 52,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 19 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197673435 | |
Réf. fabricant | 619705 30X32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 30X32 mm
Sur demande
Disponibilité
1 192 article(s) en stock
37,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
468 article(s) en stock
16,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 123 article(s) en stock
16,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 297 | 360 | 360 |
Ouverture de clé 1 | 30 | 30 | 30 |
Ouverture de clé 2 | 32 | 32 | 32 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 50,4 | 44 | 44 |
⌀ bague maximal D2 max | 52,4 | 48 | 48 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |