{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 228 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 33,4 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 38,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 13 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Réf. fabricant | 619705 19X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à tuyauter 19X22 mm
Sur demande
Disponibilité
892 article(s) en stock
18,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
9,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
942 article(s) en stock
10,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 228 | 318 | 318 |
Ouverture de clé 1 | 19 | 19 | 19 |
Ouverture de clé 2 | 22 | 22 | 22 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
⌀ bague maximal D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |